Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6
NEBM anslutningskabel
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6
Rubix:507318
Tillverkare:1450736
EAN:4052568106034
Dokumenter
Produktinformation : NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6
motor cable NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Teknisk information
Attribut
| Typ | connecting cable for motors |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
841,54 kr Ex moms
/ Styck
1 051,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran