Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo NEBM-M12G8-E-5-Q5-LE6
NEBM anslutningskabel
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NEBM-M12G8-E-5-Q5-LE6
Rubix:507313
Tillverkare:1449602
EAN:4052568105990
Dokumenter
Produktinformation : Motorkabel, NEBM-SM12G8-E-5-Q5-LE6 - 1449602 - FESTO
motor cable NEBM-M12G8-E-5-Q5-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition
Teknisk information
Attribut
| Typ | connecting cable for motors |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
933,23 kr Ex moms
/ Styck
1 166,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran