HSS-borr till borrmaskin Dormer B1805.9

NC-maskinbrotsch för högprecisionschuckar

Se teknisk information

Referenser

Dormer:B1805.9
Rubix:6200788
EAN:7320760419199
NC Reamer 5.90 mm DIN 212

Teknisk sammanfattning

Nominell diameter (metrisk)5.9 mm
Total längd93 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : NC - Brotsch för högprecisionschuckar, B1805.9 - 5986904 - DORMER


HSS-E NC-precision reamer with cylindrical shank DIN 212 B H7 steam tempered grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.

Användningsområden

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Nominell diameter (metrisk)5.9 mm
Total längd93 mm
Materialhss-e
Klipplängd26 mm
507,41 kr Ex moms
/ Styck
634,26 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran