HSS-borr till borrmaskin Dormer B1802.6

NC-maskinbrotsch för högprecisionschuckar

Se teknisk information

Referenser

Dormer:B1802.6
Rubix:6200819
EAN:7320760418864
NC Reamer 2.60 mm DIN 212

Teknisk sammanfattning

Nominell diameter (metrisk)2.6 mm
Total längd57 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : NC - Brotsch för högprecisionschuckar, B1802.6 - 5986660 - DORMER


HSS-E NC-precision reamer with cylindrical shank DIN 212 B H7 steam tempered grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.

Användningsområden

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Nominell diameter (metrisk)2.6 mm
Total längd57 mm
Materialhss-e
Klipplängd14 mm
478,00 kr Ex moms
/ Styck
597,50 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran