Elastisk koppling Mecaline 866358

Nav för däckkoppling, pilotborrning

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:866358
Rubix:6276096
EAN:3660338205002
brand logo

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : Nav till bälgkoppling - 090


Tyre coupling hub with a pilot bore which can be re-bored and keyed to the desired diameter. Tyre couplings can accommodate simultaneous misalignment in all planes without imposing undue loads on ajacent bearings
090 B pilot bore hub

Styrkor

GG25 Cast Iron

Användningsområden

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Teknisk information


Attribut
Storlek90
Materialsteel
Min. temperatur-15 °C
Max temperatur70 °C
Yttre diameter188 mm
Nominellt vridmoment365 N.m
högsta hastighet2880 rpm
Vinkelförskjutning4 °
Typb
744,70 kr Ex moms
/ Styck
930,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran