Referenser
INA:NKS40
Rubix:171010
Tillverkare:0000031900000
EAN:4012802060065

Produktinformation : NKS40 INA
Needle roller bearing NKS, single row, no inner ring, outer ring with 2 bords
Styrkor
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x55x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 137 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 55 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Serier | nks |
| Material | steel |
| Bur | stål |
| Referenshastighet | 6100 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 54000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 38000 N |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 731,10 kr Ex moms
/ Styck
2 163,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran