Referenser
Ersatt ref.:NKI45/35
INA:NKI45/35-TV-XL
Rubix:170912
Tillverkare:0507623200000
EAN:4012802701852

Produktinformation : NKI45/35-TV-XL INA
Needle roller bearings NKI, light series
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 35x62x62 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 305 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 35 mm |
| Serier | nki..-tv-xl |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 4950 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 132000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 67000 N |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 299,89 kr Ex moms
/ Styck
2 874,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran