Referenser
INA:NA69/32-ZW-XL
Rubix:170550
Tillverkare:0507443560000
EAN:4012802733129

Produktinformation : NA69/32-ZW-XL INA
Needle roller bearing NA69..-ZW, Series 69, double row
Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 36x52x52 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 288 g |
| Innerdiameter | 32 mm |
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 36 mm |
| Serier | na69..-zw-xl |
| Referenshastighet | 6500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 82000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 53000 N |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 755,06 kr Ex moms
/ Styck
3 443,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran