Referenser
INA:NA4909-RSR-XL
Rubix:170522
Tillverkare:0507837500000
EAN:4012802704709

Produktinformation : NA4909-RSR-XL INA
Needle roller bearing NA49..-RSR, series 49, one-sided lip seal
Needle roller bearings NA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x68x68 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 277 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 68 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Serier | na49..-2rsr-xl |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 59000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 43000 N |
| Täta | en gummitätning |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 420,41 kr Ex moms
/ Styck
3 025,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran