Kombinerat axiallager för nål- och kulrullar INA NX25-XL
Nålrullager/axialkullager
Se teknisk informationReferenser
INA:NX25-XL
Rubix:513398
Tillverkare:0507786090000
EAN:4012802735758

Produktinformation : NX25-XL INA
Needle roller/axial ball bearings NX, single direction axial component, for oil lubrication
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 30x37x37 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 111 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Yttre diameter | 37 mm |
| Bredd | 30 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Serier | nx..-xl |
| Begränsa hastigheten | 4900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 22400 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 16800 N |
| Grundstatisk belastning, axiell - C0a | 24300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca | 11100 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 347,61 kr Ex moms
/ Styck
2 934,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran