Kullager med djup spårning INA NX15-Z, Yttre diameter: 24 mm | Bredd: 28 mm | Innerdiameter: 15 mm
Nålrullager/axialkullager NX..-Z, enkelverkande, för fettsmörjning
Se teknisk informationReferenser
INA:NX15-Z
Rubix:171377
Tillverkare:0001563700000

Produktinformation : NX15-Z INA
Needle roller/axial ball bearings NX..-Z, axial component, single direction, for grease lubrication
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 15 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 24 mm |
| Bredd | 28 mm |
| Täta | en metallsköld |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | nx..-z |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
