Nålrullager med bur och rullar INA K5X8X10-TV/0-7
Nålrulager bur (rull- och burmontage)
Se teknisk informationReferenser
INA:K5X8X10-TV/0-7
Rubix:169822
Tillverkare:0000297776063
EAN:4054364220204

Produktinformation : K5X8X10-TV/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K..-TV, single row
Styrkor
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Användningsområden
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x8x8 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 0,9 g |
| Innerdiameter | 5 mm |
| Yttre diameter | 8 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Serier | k..-tv |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 47000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2650 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 3000 N |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,07 kr Ex moms
/ Styck
162,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran