Nålrullager med bur och rullar INA K4X7X7-TV/0-7

Nålrulager bur (rull- och burmontage)

Se teknisk information

Referenser

INA:K4X7X7-TV/0-7
Rubix:169798
Tillverkare:0000111696063
EAN:4054369215304
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter4 mm
Yttre diameter7 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : K4X7X7-TV/0-7 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K..-TV, single row

Styrkor

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Användningsområden

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)7x7x7 mm
Logistisk vikt0,48 g
Innerdiameter4 mm
Yttre diameter7 mm
Bredd7 mm
Serierk..-tv
Burpolyamid
Referenshastighet59000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r1270 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr1740 N
Typ av lagerspelcn
114,77 kr Ex moms
/ Styck
143,46 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran