Nålrullager med bur och rullar INA K30X37X16-B/0-7
Nålrulager bur (rull- och burmontage)
Se teknisk informationReferenser
INA:K30X37X16-B/0-7
Rubix:169726
Tillverkare:0006867946063
EAN:4047643187299

Produktinformation : K30X37X16-B/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Styrkor
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Användningsområden
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 16x37x37 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 27 g |
| Innerdiameter | 30 mm |
| Yttre diameter | 37 mm |
| Bredd | 16 mm |
| Serier | k |
| Referenshastighet | 8000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 33500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 23100 N |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,98 kr Ex moms
/ Styck
541,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran