Nålrullager med bur och rullar INA K10X13X10-TV/0-7
Nålrulager bur (rull- och burmontage)
Se teknisk informationReferenser
INA:K10X13X10-TV/0-7
Rubix:169603
Tillverkare:0000240906063
EAN:7316571219691

Produktinformation : K10X13X10-TV/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K..-TV, single row
Styrkor
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Användningsområden
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x13x13 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2 g |
| Innerdiameter | 10 mm |
| Yttre diameter | 13 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Serier | k..-tv |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 24900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 5500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 4750 N |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 367,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 709,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran