Nålrullager med bur och rullar INA K100X108X27-A/0-7
Nålrulager bur (rull- och burmontage)
Se teknisk informationReferenser
INA:K100X108X27-A/0-7
Rubix:169600
Tillverkare:0001725456063
EAN:4012802700145

Produktinformation : K100X108X27-A/0-7 INA
Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row
Styrkor
Operating temperature between -20°C and + +120°C.
Användningsområden
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 27x108x108 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 185 g |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 108 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Serier | k |
| Referenshastighet | 3200 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 143000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 57000 N |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 777,29 kr Ex moms
/ Styck
4 721,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran