Verktygsnyckel Gedore 306 55, Typ: Ringnyckel| Öppning: 55| Längd: 270 mm

Mutterknackare 306

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Gedore:306 55
Rubix:6031463
Tillverkare:6475940
EAN:4010886647592
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning55
Längd270 mm
Typringnyckel
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SLAGRINGNYCKEL 55mm - 306 55 - 6475940 - GEDORE


Impact ring spannerDesign: DIN 7444. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3. Application: For extremely heavy-duty assembly work.
Ring slogging spanner 55 mm Acc. to DIN 7444 Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1452 g
Öppning55
Längd270 mm
Typringnyckel
Slutbehandlingkromad
Diameter87.5 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran