Referenser
Festo:QSLV4-G1/4-6
Rubix:491576
Tillverkare:186245
EAN:4052568040475

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformation : Fördelningskopplingar, QSLV4-G1/4-6 - 186245 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-G1/4-6 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x45x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 43,3 g |
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,52 kr Ex moms
/ Styck
166,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran