Pneumatisk instickskoppling Festo QSLV2-G3/8-10
Multiple Distributor
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:QSLV2-G3/8-10
Rubix:491561
Tillverkare:186230
EAN:4052568040345

Teknisk sammanfattning
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Priključek 1 | g 3/8 |
Dokumenter
Produktinformation : Fördelningskopplingar, QSLV2-G3/8-10 - 186230 - FESTO
Multiple Distributor QSLV2-G3/8-10 2-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x42x48 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 80 g |
| Material | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Priključek 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,55 kr Ex moms
/ Styck
168,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran