Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-LFK-G18-Q6-P10
Multiple Distributor
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NPQM-LFK-G18-Q6-P10
Rubix:503235
Tillverkare:558838
EAN:4052568055707

Teknisk sammanfattning
| Material | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Priključek 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformation : NPQM-LFK-G18-Q6-P10
Multiple Distributor NPQM-LFK-G18-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 44,51 g |
|---|---|
| Material | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
| Priključek 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Priključek 2 | 6 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 239,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran