Pneumatisk instickskoppling Festo NPQM-LFK-G14-Q8-P10

Multiple Distributor

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:NPQM-LFK-G14-Q8-P10
Rubix:503238
Tillverkare:558841
EAN:4052568055738
NPQM-LFK-G14-Q8-P10 Multiple distributor

Teknisk sammanfattning

Materialnickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Priključek 1g 1/4
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : NPQM-LFK-G14-Q8-P10


Multiple Distributor NPQM-LFK-G14-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt70,11 g
Materialnickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Priključek 1g 1/4
Profilstandard
Priključek 28
1 145,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 431,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran