Referenser
Bahco:MTG-5-19-E
Rubix:423831
EAN:7314150119035

Dokumenter
Produktinformation : MÅTTBAND 5 M 19 MM MM/TUM
MTG - Tape measures are available in Metric and Metric/Inch (-E for M/I). Easy to read blade. Class II. With convenient belt clip. With lock button.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 220 g |
|---|---|
| Låda | abs |
| Längd | 5 m |
| Bredd | 19 mm |
| Typ | pocket tape |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 231,68 kr Ex moms
/ 12 Styck
1 539,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
