Avstängningsventiler och mjukstartventil Festo MS6-EE-1/2-10V24-Z

MS On-off valve

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:MS6-EE-1/2-10V24-Z
Rubix:499185
Tillverkare:542583
EAN:4052568180645
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typms6 switch-on valve
Volymflöde7000 l/min
Typ av kopplingg1/2
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Avstängingsventil, MS6-EE-1/2-10V24-Z - 542583 - FESTO


on-off valve MS6-EE-1/2-10V24-Z Electrical, direction of flow: from right to left. Design structure=Piston slide, Type of actuation=electrical, Exhaust-Air function=not throttleable, Manual override=Pushing, Type of reset=mechanical spring

Teknisk information


Attribut
Typms6 switch-on valve
Volymflöde7000 l/min
Typ av kopplingg1/2
Spänning, min.110 V
Spänning, max.110 V
1 472,72 kr Ex moms
/ Styck
1 840,90 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran