Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6
Motor cable
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6
Rubix:507328
Tillverkare:1450947
EAN:4052568232931
Dokumenter
Produktinformation : Motorkabel, NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 - 1450947 - FESTO
motor cable NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1W15-E-10-Q7-LE6 1450947
Teknisk information
Attribut
| Typ | connecting cable for motors |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 966,33 kr Ex moms
/ Styck
2 457,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran