Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 497310109933XS
Microfleecejacka dam (4973)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:497310109933XS
Rubix:6284839
EAN:7330509684344

Produktinformation : Microfleecejacka dam (4973), Svart/Varselgul, XS - 497310109933XS
Jacka i microfleece som funkar lika bra som lager 2-plagg med smart skurna reflexdetaljer och paneler i varsel för ökad synbarhet. Jackan med dampassform håller kylan borta och ger en skön känsla tack vare sitt material. För optimal passform är ryggslutet förlängt och elastiska band finns i både ärmavslut och nederkant. Kragen är fleecefodrad och jackan har tvåvägsblixtlås.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | microfleecejakke dame svart/gul<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran