Riktad pneumatisk reglerventil Festo MHE2-MS1H-5/2-M7
MHE2 Directional valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MHE2-MS1H-5/2-M7
Rubix:494856
Tillverkare:525113
EAN:4052568161163

Teknisk sammanfattning
| Typ | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antal portar | 5 |
Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MHE2-MS1H-5/2-M7 - 525113 - FESTO
Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-M7 individual valve, fast switching. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=90 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 115x20x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 80 g |
| Typ | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
| Antal portar | 5 |
| Volymflöde | 90 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 699,82 kr Ex moms
/ Styck
2 124,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran