Referenser
Bahco:1995M-6
Rubix:428662
EAN:7314150122813

Produktinformation : INSEXNYCKEL 6 MM - 1995M-6
Styrkor
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Easy identification size stamped into blade|Industrial packed|Higher accuracy in the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 6 mm |
| Längd | 96 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,73 kr Ex moms
/ Styck
20,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
