Referenser
Bahco:1995M-19
Rubix:428835
EAN:7314150122981

Produktinformation : INSEXNYCKEL 19 MM - 1995M-19
Styrkor
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Easy identification size stamped into blade|Industrial packed|Higher accuracy in the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 600 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 19 mm |
| Längd | 199 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 487,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 859,75 kr Inkl moms
- Tillgängliga
