Referenser
Dormer:A97713.0
Rubix:6201222
EAN:7320760347300



Produktinformation : PFX Extra Långa Borrar, A97713.0 - 5973300 - DORMER
HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/2 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 13 mm |
|---|---|
| Total längd | 375 mm |
| Klipplängd | 260 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 1869/2 |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 039,73 kr Ex moms
/ Styck
2 549,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran