Spiralborr Dormer A97710.0X340

Metallborr, A977

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A97710.0X340
Rubix:6201229
EAN:7320760148846
PFX Drill 10.00 mm  DIN 1869/2

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter10 mm
Total längd340 mm
Klipplängd235 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 10.00mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 2 - A97710.0X340 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/2 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².
FORET 10.0 EXTRALONG 340 QC A977 HSCO waist PFX

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter10 mm
Total längd340 mm
Klipplängd235 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1869/2
Beläggningblank
Bearbetning av materialsteel
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste10 mm
1 124,01 kr Ex moms
/ Styck
1 405,01 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran