Referenser
Dormer:A9765.3X195
Rubix:6201259
EAN:7320760279946



Produktinformation : STANDARDBORR 5.30mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A9765.3X195 - DORMER
HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Total längd | 195 mm |
| Klipplängd | 135 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 1869/1 |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 5.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,65 kr Ex moms
/ Styck
504,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran