Spiralborr Dormer A97610.0X265

Metallborr, A976

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A97610.0X265
Rubix:6201302
EAN:7320760148693
PFX Drill 10.00 mm DIN 1869/1

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter10 mm
Total längd265 mm
Klipplängd185 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 10.00mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A97610.0X265 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².
FORET 10.0 EXTRALONG 265 QC A976 HSCO waist PFX

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter10 mm
Total längd265 mm
Klipplängd185 mm
Skafttypcylindrisk
Din standarddin 1869/1
Beläggningblank
Bearbetning av materialsteel
Skärmaterialhss
Spetsvinkel130 °
Diameter fäste10 mm
958,58 kr Ex moms
/ Styck
1 198,22 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran