Referenser
Dormer:A0226.0
Rubix:6039649
Tillverkare:5966885
EAN:7320760589434




Produktinformation : STANDARDBORR 6.00mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0226.0 - DORMER
FORET 6.00 EXT.COURT QC A022 HSS-TIN waist UE=10
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 66 mm |
| Klipplängd | 28 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Beläggning | tin |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
643,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
