Referenser
Dormer:A0225.1
Rubix:6039022
Tillverkare:5967142
EAN:7320760589311




Produktinformation : 022 Extra Korta Borrar, A0225.1 - 5967142 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 5.1 mm |
|---|---|
| Total längd | 62 mm |
| Klipplängd | 26 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 5.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
823,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
