Referenser
Dormer:A0222.8
Rubix:6187028
Tillverkare:5967073
EAN:7320760600214




Produktinformation : STANDARDBORR 2.80mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0222.8 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2.8 mm |
|---|---|
| Total längd | 46 mm |
| Klipplängd | 16 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 2.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
490,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
