Referenser
Dormer:A0222.5
Rubix:6039652
Tillverkare:5967200
EAN:7320760600177




Produktinformation : STANDARDBORR 2.50mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0222.5 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 43 mm |
| Klipplängd | 14 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 2.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
339,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran