Referenser
Dormer:A0222.0
Rubix:6189849
Tillverkare:5967096
EAN:7320760600115




Produktinformation : STANDARDBORR 2.00mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0222.0 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Total längd | 38 mm |
| Klipplängd | 12 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,10 kr Ex moms
/ 10 Styck
312,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
