Referenser
Dormer:A02214.5
Rubix:6189897
Tillverkare:5967313
EAN:7320760589038




Produktinformation : STANDARDBORR 14.50mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A02214.5 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 14.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 111 mm |
| Klipplängd | 56 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 14.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,29 kr Ex moms
/ Styck
552,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran