Referenser
Dormer:A0221.4
Rubix:6187741
Tillverkare:5967333
EAN:7320760600474




Produktinformation : STANDARDBORR 1.40mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0221.4 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 1.4 mm |
|---|---|
| Total längd | 32 mm |
| Klipplängd | 9 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 1.4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
535,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran