Referenser
Dormer:A022.5
Rubix:6189844
Tillverkare:5966728
EAN:7320760600382




Produktinformation : STANDARDBORR 0.50mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A022.5 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 0.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 20 mm |
| Klipplängd | 3 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 0.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
760,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
950,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran