Referenser
Spartex:TH8X50EFA2-70ISO
Rubix:6413674
Tillverkare:401728 50
EAN:4043377241382

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 8X50 SW17 - 401728 50
Hexagon head screws A2-70 8X50 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
333,85 kr Ex moms
/ packet
417,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
