Referenser
Spartex:TH8X40EFA4-70ISO
Rubix:6413695
Tillverkare:401748 40
EAN:4043377241702

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 8X40 SW17 - 401748 40
Hexagon head screws A4-70 8X40 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,38 kr Ex moms
/ packet
564,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
