Referenser
Spartex:TH8X14EFA4-70ISO
Rubix:6413845
Tillverkare:401748 14
EAN:4043377332097

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 8X14 SW17 - 401748 14
Hexagon head screws A4-70 8X14 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,32 kr Ex moms
/ packet
714,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm
