Referenser
Spartex:TH8X120EFA2-70ISO
Rubix:6413885
Tillverkare:401728 120
EAN:4043377330130

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 8X120 SW17 - 401728 120
Hexagon head screws A2-70 8X120 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,50 kr Ex moms
/ packet
576,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
120 mm
