Referenser
Spartex:TH8X10EFA4-70ISO
Rubix:6413900
Tillverkare:401748 10
EAN:4043377241634

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 8X10 SW17 - 401748 10
Hexagon head screws A4-70 8X10 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 654,85 kr Ex moms
/ packet
2 068,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm
