Referenser
Spartex:TH6X85EFA4-70ISO
Rubix:6413950
Tillverkare:401746 85
EAN:4043377332028

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 6X85 SW10 - 401746 85
Hexagon head screws A4-70 6X85 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,94 kr Ex moms
/ packet
626,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm
