Referenser
Spartex:TH6X50EFA4-70ISO
Rubix:6414030
Tillverkare:401746 50
EAN:4043377241610

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 6X50 SW10 - 401746 50
Hexagon head screws A4-70 6X50 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,68 kr Ex moms
/ packet
365,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
