Referenser
Spartex:TH6X140EFA2-70ISO
Rubix:6414176
Tillverkare:401726 140
EAN:4043377329967

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 6X140 SW10 - 401726 140
Hexagon head screws A2-70 6X140 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,30 kr Ex moms
/ packet
635,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
