Referenser
Spartex:TH22X55EFA4-70ISO
Rubix:6415616
Tillverkare:4017422 55
EAN:4043377331465

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 22X55 SW32 - 4017422 55
Hexagon head screws A4-70 22X55 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 663,02 kr Ex moms
/ packet
2 078,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
