Referenser
Spartex:TH22X50EFA4-70ISO
Rubix:6415621
Tillverkare:4017422 50
EAN:4043377331458

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 22X50 SW32 - 4017422 50
Hexagon head screws A4-70 22X50 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 569,87 kr Ex moms
/ packet
1 962,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
50 mm
